曜日別特売
- アスリートプラス JACKSON 26286586

- アスリートプラス JACKSON 26286586
- アスリートプラス JACKSON 26286586

アスリートプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格105SVGWGPダブルグローピンク注文コード26286586品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VG搭載で更に進化したアスリート。
ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。
変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。
ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。
フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。
これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。

仕様【Hook】#6寸法(mm)105質量(g)17タイプSinking規格105SVGWGPダブルグローピンク商品番号4250398アズワン品番64-4343-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする