飛び過ぎダニエル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格ブレード 30g ZGP ゼブラグローピンク 注文コード26286665 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は規格など10種類から選べます 他の種類を見る

新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。
高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!
まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。
アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#6 寸法(mm)75 質量(g)30 タイプSuperSinking 規格ブレード 30g ZGP ゼブラグローピンク 商品番号4252203 アズワン品番64-4344-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26286665
2024-04-10
用途:
サ−フフィッシング
有限会社裾野芝生 様 (その他業種)

距離を出したいサ−フフィッシングで使用しています。
安定してよく飛びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする