曜日別特売
- 飛び過ぎダニエル JACKSON 26286674

飛び過ぎダニエル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格40g MBP マジックブルピン注文コード26286674品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。
高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!
まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。
アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#6寸法(mm)83質量(g)40タイプSuperSinking規格40g MBP マジックブルピン商品番号4252207アズワン品番64-4344-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286665
2024-04-10
用途: サ-フフィッシング
有限会社裾野芝生その他業種

距離を出したいサ-フフィッシングで使用しています。
安定してよく飛びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする