ボトムマジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】#8 規格55 BPT ブラックピンクテール 注文コード26286708 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は仕様・規格など18種類から選べます 他の種類を見る

食性重視のボトムI字型アクション+ソフトダート。
ボトムマジックは元々トラウトルアーとしてリリースされたのだが、その独特の形とアクションは他の魚種にも適用可能と考えました。
ボトムで立つ姿勢と切れの良いダートアクションは、
エリアトラウト用そのままに65mmと75mmの新たなサイズ展開を加えることで、淡水やソルト、魚種問わずオールラウンドで釣果を出すことに成功。
フックは太軸のダブルフックを搭載し、根掛かりを気にせず使用することができます。

仕様【Hook】#8 寸法(mm)55 質量(g)5.6 タイプSinking 規格55 BPT ブラックピンクテール 商品番号4250488 アズワン品番64-4344-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする