チヌコロバイブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格12g BSH ボイルシュリンプ 注文コード26286979 品番-
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は規格など16種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な根掛り回避バイブレーション。
ちぬころバイブは、チニング専用バイブレーションです。チヌやキビレは、ボトムレンジの岩やブレイクに付いており、カニや貝、時には小魚を捕食します。
ちぬころバイブは、シャローで餌を探しているチヌに高アピールし、エビをイミテートした、ボディ形状とラバーで捕食本能にスイッチを入れます。
見せる釣りは、『ちぬころり』。リアクションは『ちぬころバイブ』と使い分けていただけると、チニングの可能性を大いに広げることができます。
開発に当たり、以下の2点を重視しましたので、ご紹介させていただきます。
圧倒的な飛距離
ちぬころバイブは、8gと12gの2種類を用意しました。
一般的なシーバスで使われるバイブレーションよりも、やや軽量のウェイト設定ですが、独特なボディー形状と絶妙なウェイトバランスにより、圧倒的な飛距離が出ます。
8gはちぬころり10g相当。12gは、さらにぶっ飛びます。
また、飛行姿勢が抜群に安定しており、真っ直ぐに飛びますので、狙ったポイントに確実にアプローチすることができます。
スタック回避率
ちぬころバイブは、『ちぬころり』の『起き上がり小法師』機能を継承し、圧倒的な根掛り回避率を誇るバイブレーションです。
もし、岩に引っかかっても、ラインアイが支点となって、ボディが上方向に持ち上がり、根掛かりを回避します。
また、ボトムではルアーが倒れることなく、フックを上に向けて着底しますので、魚に強くアピールし、従来のバイブレーションでは出来ないボトムでのポーズを取り入れる事が可能です。
因みに、砂地で着底させロッドを軽くシャクると、左右にダートします。
これらの特徴もあり、一般的なバイブレーションでは根掛かってしまう様なポイントを強気に攻めることができます。
キャストして、しっかりとボトムに着底した後、底を感じながらゴリゴリとリトリーブ、時折ストップやロッドを上方向に煽ることで、リトリーブ時とは違った魚の反応が得られることでしょう。

仕様【Hook】#8(ダブルフック) 寸法(mm)39 質量(g)12 タイプSinking 規格12g BSH ボイルシュリンプ 商品番号4250568 アズワン品番64-4344-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする