ギャロップアシスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格ロングキャスト32gSBPブルピン 注文コード26287085 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

飛距離重視のコンパクトジグ。
ギャロップアシストシリーズで、飛距離を特化させたモデル。
表面積を減らしたコンパクトにまとまったデザインなので、飛距離が出やすく広範囲を探れるのはもちろん、シルエットの小ささはベイトサイズが小さなときには大きなアドバンテージとなります。
スローからファーストまで幅広いリトリーブスピードに対応できるため、様々な魚種を狙うことができます。

仕様【Hook】F#12_R#8 寸法(mm)52 質量(g)32 規格ロングキャスト32gSBPブルピン 商品番号4252325 アズワン品番64-4345-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする