曜日別特売
- ギャロップアシスト JACKSON 26287110

ギャロップアシスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格ロングキャスト 32g WRD ダブルアカキン注文コード26287110品番-
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

飛距離重視のコンパクトジグ。
ギャロップアシストシリーズで、飛距離を特化させたモデル。
表面積を減らしたコンパクトにまとまったデザインなので、飛距離が出やすく広範囲を探れるのはもちろん、シルエットの小ささはベイトサイズが小さなときには大きなアドバンテージとなります。
スローからファーストまで幅広いリトリーブスピードに対応できるため、様々な魚種を狙うことができます。

仕様【Hook】F#12_R#8寸法(mm)52質量(g)32規格ロングキャスト 32g WRD ダブルアカキン商品番号4252327アズワン品番64-4345-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする