- SEハタクロー JACKSON 26287146

SEハタクロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格3.4CHRクリアホロレインボー 注文コード26287146 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

魚を騙す、ハイピッチアクション。
元々バス用のクローワームとしてリリースされた「クエイククロー」。
様々な形状がある中で、他のどのワームよりも激しく、バイトが得られることがわかりました。
小さな力でも簡単にゆらゆらと起動する一般的なツインテールワームは、見た目の派手さとは裏腹に波動自体はさほど強くはありません。
これに対し、SE・ハタクローは高比重で固めのマテリアルをチョイス。
アームに適度な厚みを持たせる事で、約5g程度の負荷を背負ったフリーフォールで、ようやくアームが起動する様に設定されています。
あえてアームのアクションのレスポンスを殺す事で、動きにくい物が動いた時に初めて発生する強力な波動と、いつまでも魚を騙し続けるハイピッチアクションを両立。
これが圧倒的なバイト数に繋がっているのです。
また、高比重のボディーマテリアルを採用することによって、根掛りで千切れない充分な強度と、フックのホールド性を高め、更にボディー表面に設けられたリブにより高いスナッグレス性能を発揮しています。
これによりワーム交換の頻度を抑えることで、リズムを崩す事無くアップテンポな攻めが可能です。
デザインは上下対称となっており、パーツも必要最低限のみを採用することで、飛距離を損なうこともありません。
上面下面無くリバーシブルに使えることで、コストパフォーマンスは圧倒的。
すべてにおいてストレスのない釣りに貢献しています。
カラーは10色をラインナップ。
釣りを行うフィールドやターゲット、天候、活性などのシュチュエーションによって有効な厳選カラーを選び抜きました。
食わせ、リアクションを両立させたSE・ハタクローはロックフィッシュゲームに留まらず、船からのフラットゲームまで、甲殻類を模すゲームに有効です。
ショア・オフショア問わず、ベイトフィッシュパターン、甲殻類パターンとどちらでも使え、魅惑のスーパーハイピッチアームアクションによって、強制的に口を使わせてしまうでしょう!

仕様【Quantity】5 規格3.4CHRクリアホロレインボー 商品番号4252393 寸法(inch)3.4 アズワン品番64-4345-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする