曜日別特売
- ギャロップベイビー JACKSON 26287216

ギャロップベイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】フロント:#10、【リア】#14規格3g CIW イワシ注文コード26287216品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング。
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。
その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮してくれます。

仕様【Hook】フロント:#10、【リア】#14寸法(mm)31質量(g)3規格3g CIW イワシ商品番号4252400アズワン品番64-4345-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする