ギャロップベイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】フロント:#10、【リア】#14 規格3gLBTライブベイト 注文コード26287250 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様・規格など20種類から選べます 他の種類を見る

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング。
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。
その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮してくれます。

仕様【Hook】フロント:#10、【リア】#14 寸法(mm)31 質量(g)3 規格3gLBTライブベイト 商品番号4252407 アズワン品番64-4345-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする