ギャロップベイビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】フロント:#8、【リア】#12 規格5g CIW イワシ 注文コード26287259 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は仕様・規格など20種類から選べます 他の種類を見る

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング。
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。
その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮してくれます。

仕様【Hook】フロント:#8、【リア】#12 寸法(mm)36 質量(g)5 規格5g CIW イワシ 商品番号4252408 アズワン品番64-4345-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする