曜日別特売
- ギャロップベイビー JACKSON 26287277

ギャロップベイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】フロント:#8、【リア】#12規格5g SBP ブルピン注文コード26287277品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング。
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。
その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮してくれます。

仕様【Hook】フロント:#8、【リア】#12寸法(mm)36質量(g)5規格5g SBP ブルピン商品番号4252410アズワン品番64-4345-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする