プランジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格70 SPK ホロピンク 注文コード26287618 品番-
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格など12種類から選べます 他の種類を見る

ルアー姿勢を徹底的にこだわり抜いた傑作。
「ルアー姿勢をアングラーの意思で自由に調整出来るコントロール性能」を実現するため、開発初期段階から幾度の試行錯誤を繰り返しテスト。
フォール時において、スピードを重視するか、それともアピール力を重視するか、それをアングラーの意思で思い通りに調整出来るメタルジグ、それがプランジです。
フリーにフォールさせた場合は、水平に近い姿勢でヒラヒラとスローなフォール。
これに軽くラインテンションを加えると、フォール姿勢は垂直に近い姿勢となりフォールスピードを速めることができます。
深いレンジを探る際には軽くテンションを掛けて素早く沈め、ジャーク後はそのスラックを生かして水平姿勢となり、ハイアピールのフォールをとるのと同時に、喰わせの間を容易に作り出すことができます。
もちろん、キャストして着水後にフリーフォールさせて表層の魚にアピールすることも可能。
狙いたいレンジに応じてラインテンションを使い分けることにより、あらゆるレンジでより効率良くゲームを展開することができます。
ジャーク時のスライド幅も魚が補食しやすいスライド幅に設定。
ターゲットの補食スイッチを刺激し、バイトチャンスを広げます。左右非対称ボディにより水噛みも良く、タダ巻きではウォブリングアクション。
タダ巻き、ジャーク、フォールとあらゆる攻め方が可能な汎用性の高いメタルジグです。

寸法(mm)123 質量(g)70 規格70 SPK ホロピンク 商品番号4252530 アズワン品番64-4347-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする