サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
注文コード
26287644
品番
A20S-SDUCL 11HP-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
611-9638
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26287644
A20S-SDUCL 11HP-R
26287793
A20S-SDUCL 11HP-R
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
サンドビック
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました