曜日別特売
- チヌコロリ JACKSON 26287706

チヌコロリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格5g SE シバエビ注文コード26287706品番-
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

スタックレスでテンポ良く攻める、新種の甲殻類プラグ。
シャローエリアでのクロダイ釣りは、根掛かりが多発してしまう。
このちぬコロリは比重ではなく独自の形状で根掛かり回避能力を高めております。
浮上部であるボディ本体からウエイトを独立させることでフォール中はもちろん着底してからもボトムで立った姿勢を維持します。
そしてボトムと接する部分が球体上になっているためゴロタの切れ間などに深く挟み込まれることを防ぎます。
フックは浮いた状態のボディの先端にあるためフックが引っ掛かってしまうトラブルも激減。
他には無い驚異のスタックレス性能を発揮しますので、根掛かりが多発してしまうポイントでも積極的に攻めることができます。
ただゆっくり巻いてくるだけで使えるプラグです。

ラトルイン仕様は、7gBR・BSH・EC・MGR・SE・SFのみとなります。

仕様【Hook】#6寸法(mm)31質量(g)5タイプSinking規格5g SE シバエビ商品番号4250911アズワン品番64-4348-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする