チヌコロリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格5g KE クルマエビ 注文コード26287715 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は規格など33種類から選べます 他の種類を見る

スタックレスでテンポ良く攻める、新種の甲殻類プラグ。
シャローエリアでのクロダイ釣りは、根掛かりが多発してしまう。
このちぬコロリは比重ではなく独自の形状で根掛かり回避能力を高めております。
浮上部であるボディ本体からウエイトを独立させることでフォール中はもちろん着底してからもボトムで立った姿勢を維持します。
そしてボトムと接する部分が球体上になっているためゴロタの切れ間などに深く挟み込まれることを防ぎます。
フックは浮いた状態のボディの先端にあるためフックが引っ掛かってしまうトラブルも激減。
他には無い驚異のスタックレス性能を発揮しますので、根掛かりが多発してしまうポイントでも積極的に攻めることができます。
ただゆっくり巻いてくるだけで使えるプラグです。

ラトルイン仕様は、7gBR・BSH・EC・MGR・SE・SFのみとなります。

仕様【Hook】#6 寸法(mm)31 質量(g)5 タイプSinking 規格5g KE クルマエビ 商品番号4250912 アズワン品番64-4348-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする