ダートマジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】ST-26TN#14 注文コード26288126 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

魔法のようなキレのいいダートアクションがバイトを誘発。
ノーアクションと足の長いダートで補食本能とリアクションバイトの両面からターゲットを刺激してヒットへと導きます。ただ捲きでは水平姿勢を保ち、レンジキープも容易にこなすワームのようなノーアクションプラグでありながら、トゥイッチを加えると左右に逃げる切れ味の鋭いダートを見せる魔法のプラグ。ラインスラッグを使ってのトゥイッチがコツ。

仕様【Hook】ST-26TN#14 質量(g)3 タイプSinking 規格3g KIK コイカ 商品番号4251128 寸法(cm)4.3 アズワン品番64-4351-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする