曜日別特売
- ダートマジック JACKSON 26288230

ダートマジック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)5
内容量1個注文コード26288230品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

魔法のようなキレのいいダートアクションがバイトを誘発。
ノーアクションと足の長いダートで補食本能とリアクションバイトの両面からターゲットを刺激してヒットへと導きます。ただ捲きでは水平姿勢を保ち、レンジキープも容易にこなすワームのようなノーアクションプラグでありながら、トゥイッチを加えると左右に逃げる切れ味の鋭いダートを見せる魔法のプラグ。ラインスラッグを使ってのトゥイッチがコツ。

仕様【Hook】ST-26TN#12質量(g)5タイプSinking規格5g OKI オキアミ商品番号4251139寸法(cm)5アズワン品番64-4351-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする