テッパンロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格35g TRG トロピカルグロー 注文コード26288309 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

この飛距離、このアピール力、ロングになってもガンガン使える。
大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場! 110〜115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。

寸法(mm)115 質量(g)35 タイプsinking 規格35g TRG トロピカルグロー 商品番号4252703 アズワン品番64-4352-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする