曜日別特売

カイケン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様【Hook】#1規格110 NGBK注文コード26288467品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

モンスターハンター用スティックベイト。
大型青物の攻略のために開発された、貫通ワイヤー搭載の高剛性ルアーKAIKEN(海剣)。サイズは110mm、140mm、180mmの3種類。
シンキングタイプのルアーで、マグロはもちろん、GTやヒラマサ、シイラ、カジキなどのビッグフィッシュ攻略が可能な大型ルアーです。
その飛行性能は高いレベルで完成され、ダートやスライディングアクションでモンスターたちを魅了します。

仕様【Hook】#1寸法(mm)110質量(g)33タイプSinking規格110 NGBK商品番号4251241アズワン品番64-4353-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする