バギースピナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格1.5gMBマットブラック 注文コード26288747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は規格など9種類から選べます 他の種類を見る

強波動を生むフロントカップブレード。
悪条件でより効果を発揮する、それがこのバギースピナーです。フロントカップブレードによりキャストの際、空気抵抗を激減させることでキャストアビリティを向上させると同時に、フォール時にもブレードが回転することで着水直後から魚にアピールします。
また、タングステンビーズ仕様のコンパクトなシルエットからは想像もつかない大きな回転波動により、ナーバスなトラウトのやる気を刺激します。
アップストリームの釣りにおいても抜群のレスポンスを誇り、適度な引き抵抗はルアーを視認出来ない状況でもモチベーションの維持に繋がるでしょう。
勿論、ダブルクレンアイにより糸ヨレを軽減する工夫もされています。

仕様【Hook】#8シングルバーブレス 寸法(mm)31.5 質量(g)1.5 規格1.5gMBマットブラック 商品番号4252772 アズワン品番64-4353-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする