曜日別特売
- キャールブレード 35シリーズ JACKSON 26289018

キャールブレード 35シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格35 AKG アカガエル注文コード26289018品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スナッグレス機能を備えたトラウトプラグ。
ボサ周りや倒木周りなど、渓流ルアーにもスナッグレス性を求められるポイントは多数存在します。
しかし、ルアーの一部を瞬間的に咥えるトラウトのバイトでは、バスルアーのようなスナッグレスシステムでは著しくフッキング率が低下してしまい、トラウトルアーへの流用ができませんでした。
そんなジレンマを解消すべく開発されたのがキャールブレード。
左右の足の間にシングルフックを配し、足で障害物を回避することによってスナッグレス性能を得ました。
ただ、回避できるだけではフッキングの問題が残ります。
キャールブレードではボディそのものの動きを意図的に抑え、両足に付くブレードの存在感が勝るように設計。
トラウト達は存在感の勝っているブレードをめがけてバイトします。そこにはフックが。
つまりフックをめがけてバイトするように設計されております。
そのため、高いスナッグレス性を発揮しながら、フッキングへの影響を最小限に抑えてあるのです。
「こんなルアーで釣ってみたい」という遊び心を満たすデザインでありながら、超実践的な性能も秘めたルアーです。

仕様【Hook】#6寸法(mm)35質量(g)3.5タイプSinking規格35 AKG アカガエル商品番号4251331アズワン品番64-4354-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする