キャールブレード 35シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格35 AMG アマガエル 注文コード26289036 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

スナッグレス機能を備えたトラウトプラグ。
ボサ周りや倒木周りなど、渓流ルアーにもスナッグレス性を求められるポイントは多数存在します。
しかし、ルアーの一部を瞬間的に咥えるトラウトのバイトでは、バスルアーのようなスナッグレスシステムでは著しくフッキング率が低下してしまい、トラウトルアーへの流用ができませんでした。
そんなジレンマを解消すべく開発されたのがキャールブレード。
左右の足の間にシングルフックを配し、足で障害物を回避することによってスナッグレス性能を得ました。
ただ、回避できるだけではフッキングの問題が残ります。
キャールブレードではボディそのものの動きを意図的に抑え、両足に付くブレードの存在感が勝るように設計。
トラウト達は存在感の勝っているブレードをめがけてバイトします。そこにはフックが。
つまりフックをめがけてバイトするように設計されております。
そのため、高いスナッグレス性を発揮しながら、フッキングへの影響を最小限に抑えてあるのです。
「こんなルアーで釣ってみたい」という遊び心を満たすデザインでありながら、超実践的な性能も秘めたルアーです。

仕様【Hook】#6 寸法(mm)35 質量(g)3.5 タイプSinking 規格35 AMG アマガエル 商品番号4251333 アズワン品番64-4354-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする