カイモ 6シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格6 MYA ヤマメ 注文コード26289289 品番-
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は規格など7種類から選べます 他の種類を見る

立体顔と平面ボディがもたらす未知のメソッド。
渓流、中流、湖、管理釣り場まで、幅広いエリアを、広く深く攻めることを想定したメタルバイブレーション。三つのラインアイ(穴)を持ち、フィールドごとに使い分ける。
前から1番目のアイは渓流〜中流用で、意図的に泳ぎ難く設定されている。
それは浮き上がりを抑えるためのもので、泳ぐことによって生じる揚力を少なくし、より深いポイント攻略を狙ったものである。
アップで攻めて壷の深いところまで落とし込んだり、流芯をダウンで攻めてジックリ見せるなどの使い方が面白い。
2番目は湖などの止水用。
ミディアムリトリーブのスピードで泳ぎ、広いエリアをテンポ良く探るのに適している。
レンジの調整も比較的しやすいので、様々なフィールドに対応できる。
3番目は管理釣り場用で、スローリトリーブ設定。ポンドタイプのエリアで、広い範囲のボトムをゆっくり探ることを可能としている。スプーンよりも広く深い範囲をカバーできる。
フックはフロントにトリプルフック、リアにバーブレスのシングルフックを装着。
リアにシングルフックを用いることにより、レスポンスを向上させ、フォール時の糸絡みを軽減。
フロントフックを外すだけでシングルワンフックレギュレーションのエリアにも対応可能だ。

寸法(mm)45 質量(g)6 タイプSinking 規格6 MYA ヤマメ 商品番号4251423 アズワン品番64-4355-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする