ダートマジック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】ST11BC 3g:14 規格3g LAY アユ 注文コード26289474 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・規格など24種類から選べます 他の種類を見る

ボトムダートの釣りを渓流へ。ミノーやスプーンなどの他のルアーとは、根本的に違うアクションでアピール。
管理釣り場で猛威を振るい続けているダートマジックに渓流カラーが登場。
あのフィッシュイーターの本能を刺激するダートアクションは、ネイチャーフィールドでも極めて効果的。
ミノーで攻めきった後の『もう1本』を出せる力を持ったルアーです。
バーチカルに使うことも出来るので、ルアーでは諦めていたポイントも攻めることができます。

仕様【Hook】ST11BC 3g:14 寸法(mm)43 質量(g)3 タイプSinking 規格3g LAY アユ 商品番号4251532 アズワン品番64-4356-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする