ダートマジック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】Front#8/rear#8 規格3gCTBチャートブラウン 注文コード26289569 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・規格など24種類から選べます 他の種類を見る

ボトムダートの釣りを切り開いたルアー。
ヘッド部が鉛のソリッド、ボディ部が樹脂のソリッドという独自の構造を持ち、ボトムまで沈めてやや大きめの連続トゥイッチを加えると、唯一無二の切れ味の鋭い3Dアクションを発生。
そのアクションにより、トラウト達は他のルアーでは見せない、狂ったような反応を示します。

仕様【Hook】Front#8/rear#8 寸法(mm)43 質量(g)3 タイプSinking 規格3gCTBチャートブラウン 商品番号4251542 アズワン品番64-4356-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする