ウニョウニョ 90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格90 PCO パールチャート 注文コード26289815 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は規格など12種類から選べます 他の種類を見る

名作にょろにょろがソフトマテリアルに
バチ抜けルアーのド定番にょろにょろに、ソフトマテリアルを融合
アクションは、にょろにょろ譲りのローリングアクション
細身のシルエットは、バチに限らずサヨリ、シラスなどのベイトフィッシュともマッチザベイト。
スリムなボディは 空気抵抗が少なく、飛距離も十分。

仕様【Hook】#8 質量(g)9 タイプSinking 規格90 PCO パールチャート 商品番号4250585 寸法(cm)9 アズワン品番64-4357-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする