曜日別特売
- ギャロップアシストロングキャスト JACKSON 26289867

ギャロップアシストロングキャスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26289867品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

飛距離重視のコンパクトジグ
ギャロップアシストシリーズで、飛距離を特化させたモデル。
表面積を減らしたコンパクトにまとまったデザインなので、飛距離が出やすく広範囲を探れるのはもちろん、シルエットの小ささはベイトサイズが小さなときには大きなアドバンテージとなります。
スローからファーストまで幅広いリトリーブスピードに対応できるため、様々な魚種を狙うことができます。

仕様【Hook】#11_R#10寸法(mm)45ゴールドグリーン質量(g)22タイプSinking規格22g GGD ゴールドグリーン商品番号4252316アズワン品番64-4357-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする