クイックヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格14g IPB インパクトブルー 注文コード26290120 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は規格など21種類から選べます 他の種類を見る

使い分けられる2つのラインアイ
幅広いレンジを攻略出来るよう重心移動式と固定式の2つのラインアイを設定。
重心移動式アイはボトム離れが良く、アクションはクイックシャッドとの組み合わせで激しいロールアクションに軽いウォブリングが入ります。
固定式アイはレンジキープ力に優れ、水深のあるエリアやボトムをキープさせたい時に有効。
ただ巻きでは軽いバイブレーションも加わります。
また、竿を大きくあおるとダートアクションし、多用な誘い方が可能。
ワーム固定軸の長さは、ワーム本来の柔らかく自然なアクションを最大限に引き出せるようワームのあそび幅を大きく設計しました。
さらにプライヤーを使わずワンタッチでワーム交換ができます。
ヘッドは三角形の平面ボディの為、激しいフラッシングを発生させジグヘッド本体も魚へ強くアピールします。
腹下プレートは塗装の剥がれ防止、水噛み向上、フックアイ補強効果があります。

仕様【Hook】#6 寸法(mm)25 質量(g)14 タイプSinking 規格14g IPB インパクトブルー 商品番号4252128 アズワン品番64-4357-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする