散水ホースリール タフブラウン

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26290243 品番 R330TBR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。

ホース長さ(m)30 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm)12 カバーなし 質量(g)6011 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×360×340 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
車両の洗車に使用
運輸・通信業

帰庫した大型バスの洗車に使用しています
メーカー、ホースの長さ、巻取りをみて購入しました

1人が参考にしています
2025-04-03
用途:
機器洗浄、洗車用
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

以前使用していた物が古くなり、夏場は藻が発生するので、藻の抑制を謳った本製品を購入しました。ホースが細く取り回しがラクなのと水圧も問題ないので重宝しています。

2025-07-10
用途:
花壇の潅水
株式会社京葉園 様 (建設業・工事業)

いままで重いリールを使っていたので、軽くて助かった。
ただ、蛇口に取り付けたら、外れたので困った。

対象商品:
26290234
2024-10-08
用途:
庭の潅水
農・林・水産業

見ためがブラウンで植物や背景とと調和し素敵です。
今年の酷暑にもホースも硬くならず、快適に潅水が出来きました。
その他ホースの折れのストレスもなかったです。
価格も手頃でオススメです。

対象商品:
26290243
2024-04-26
用途:
工場内、清掃用
サービス業

先日20mのものを購入し重宝しましたので、30m用も一つ購入しました。
ホースが絡まりにくく使い勝手問題なしです。色もブラウンで以前使用していたものより汚れが目立たなく気にいっています。

対象商品:
26290234
2024-07-03
用途:
庭の水やりなど
医療・福祉・介護関連業

落ち着いた色でとても良い。水道側のアタッチメントもやり易く水漏れも無いので凄く良いと思う。シャワー部分のレバーも掴み易く操作性も良いが、取手に固定する所がやり難くしかも直ぐに動いてしまい残念である。改良してもらいたい。

対象商品:
26290234
2024-08-01
用途:
植栽の水やりその他
おち電工 様

ホースもスムーズに出し入れが軽くて問題なしかなり良い,

対象商品:
26290234
2024-07-03
用途:
洗車
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

捻れや潰れに強い良いホースです。おすすめします!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする