QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374

QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374
QG1159FJ ラクロックファイブ タカギ 26290374

ラクロックファイブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26290374品番QG1159FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×214シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290374
2022-07-13
用途: 洗車
医療・福祉・介護関連業

シャワー状態では広がるような感じで勢いが少し物足りないですが、ストレートとキリの間で拡散ジェットみたいに使用すれば水の勢いもあり、拡散度合いも調整出来るので洗車に使うのにGOODです。

対象商品 : 26290374
2021-07-23
用途: 散水
スーパーヘアー 切りっTサービス業

機能的には安価で充分です!
ただ、今までタカギのねじれ防止でネックが稼働する商品を使ってましたがこの商品はホースとの接続が完全固定なのでホースのねじれは生じると思います。
次回はねじれ防止の可動する商品を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする