コンパクトノズル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26290408 品番 QG1571NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)7.5〜9 適合ホース外径(Φmm)13.5 仕様NB ノズル部分紺 質量(g)163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
散水

細い内径用の散水ノズル
ワンタッチコネクターなのが良い
ワンクリックで止水できるのがよい
あとは普通の散水ノズル

対象商品:
26290399
2022-08-23
用途:
庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

元々ホースリールに付いていたものが水漏れし始めました。
同じものかと思いましたが、付け根のホースを閉め込む所が改良されているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
26290408
2021-12-13
用途:
洗車、花の水やり
運輸・通信業

さすが一流メーカーのタカギ。直線は強く、ジョロは優しく、それぞれ最適な強さです。
軽くてグリップしやすく、大変良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
26290408
2020-05-28
用途:
散水、洗車など
製造業

ホースリールに付いていたノズルが壊れたので、ホームセンターに探しに行きましたが、細いホースに対応している商品が無く、モノタロウで本品を購入しました。タカギ製で商品には全く問題はありません。安価で助かりました。

対象商品:
26290408
2019-06-20
用途:
ガーデニングの水やり
サービス業

植木の水やりに使用しております。ワンタッチで水を止めたりすることが出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする