QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417

QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417
QG1159NB ラクロックファイブW タカギ 26290417

ラクロックファイブW

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26290417品番QG1159NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 庭木の散水
その他業種

タカギの大型スクリーンのシャワー散水ノズルが1番使い勝手が良いです。

対象商品 : 26290417
2023-07-14
用途: 洗車
製造業

品質がとても良いです。レバーが自動的にロックする機構はよく考えられていて感心しました。吐出流量が多く、圧は弱めで、洗車時の泡を流すのが楽です。吐出部の周りがゴムで覆われていて、どこかに当てても傷が付かないのが良いです。

対象商品 : 26290417
2022-12-31
用途: 洗車や工場内の水まき掃除に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々使って来ましたが、やっぱりタカギさんのこれですね!
握っただけで、どうしても連続楽々放水状態になるので、レバーを引っ掛かける針金は外しました。
しっかり作ってある品だと思います。

対象商品 : 26290417
2022-07-21
用途: 仕事と庭木と
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり一回り大きい径のシャワーヘッドは水量が違う。微調整も効くし、やはり300円くらいケチらないで、これが一番

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする