曜日別特売
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435

QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435
QG138FJ ショートノズル タカギ 26290435

ショートノズル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26290435品番QG138FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290435
2021-10-14
用途: 洗車
オペラ・パフォーマンス

洗車時に洗剤を洗い流す時やホイールを洗う時に便利です。

対象商品 : 26290435
2021-05-08
用途: 洗車、掃除
運輸・通信業

商品に関しては洗車系YouTubeでよく観てました。欲しかった商品。長さ、使い勝手は問題なく使用できます。
水量調整が簡単にできるのが洗車で特に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする