地下散水栓ジョイントパイプタイマー用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26290453 品番G245P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。

呼び径13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ) 管用平行ねじ呼び径G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-02
用途:
エントランス花壇の水やり時
不動産業

地下散水栓と水やりタイマーを繋げたくて購入。散水栓が花壇の中、30cm近く下部にあるため、ナット締めに苦労しました。製品は軽く、最初はタイマーを設置しても大丈夫かと思いましたが、問題ないようです。散水ボックスの中に突っ張らせて支えているので、薄いゴムシートを噛ませると安定しました。

対象商品:
26290453
2020-07-30
用途:
植栽の水やり
サービス業

2本目なので取り付けはスムーズ。今のところ水漏れもなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする