ダニエルヘッドロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格35g SZG SVゼブラグロー 注文コード26290540 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は規格など36種類から選べます 他の種類を見る

飛んで泳ぐヘッド、ダニエルがまたやった!!
ダニエルヘッドROCKは、ただ巻きをするだけでヘッドが左右に首を振り、強波動と強フラッシングを発生させる。
ヘッドの駆動に伴い、テール部に装着するトレーラーワームがより艶めかしい動きとなり、ロックフィッシュの食欲をさらに駆り立てる。
また、極度の後方重心設計により、広範囲を探るため大きなアドバンテージとなる「圧倒的な飛距離」と「素早いフォール速度」を実現させた。
ダニエルヘッドROCKは、ロックフィッシュゲームを「より簡単に」「より楽しく」するための提案です。

質量(g)35 規格35g SZG SVゼブラグロー 商品番号4252239 アズワン品番64-4358-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする