JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ミジンコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
1.8g CRB レインボー
注文コード
26290725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
釣り方は非常に簡単。
専用タックルも不要でアジングタックルそのままで、ジグヘッドからプラグに変えるだけで、どなたでもプラッキングを楽しむことができます。
仕様
【Hook】オリジナルアシストフック
寸法(mm)
22
質量(g)
1.8
タイプ
Sinking
規格
1.8g CRB レインボー
商品番号
4250471
アズワン品番
64-4360-29