鉄PANストロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格33g OSV オールシルバー 注文コード26290777 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は規格など16種類から選べます 他の種類を見る

完全青物仕様!!
大人気の鉄PANシリーズに大物仕様のストロングモデルが登場。
フック・ボディプレートの強化を行い、掛けたら逃さないをテーマに開発しました。
特にショアジギアングラーからの熱い要望があり、スプリットリングやクロスロックスナップを取り付けられる大口径アイを採用。
泳ぎが水平に近くなるようにウェイトを配置し、ピッチの細かいバイブレーションをしっかり手元に伝えつつ、疲れを軽減させる為に引き抵抗を軽くする調整を行いました。
一度掛けたらパワーファイトで逃さない。
記憶に残る魚を鉄PANストロングと共に。

仕様【Hook】#2 寸法(mm)106 質量(g)33 タイプSinking 規格33g OSV オールシルバー 商品番号4252102 アズワン品番64-4360-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする