鉄PANバイブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】#12 タイプSinking 規格9gLCDレモンキャンディ 注文コード26290935 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様・タイプ・規格など83種類から選べます 他の種類を見る

遠投性、レスポンス、強波動など、メタルバイブに求められる要素を高次元で融合。
シーバスのみならず、青物への対応も考慮して大きめのフックを装着しております。
スイム姿勢を自然なものにするとともに、ライン絡みなどのトラブルが発生しやすいフォール時の姿勢も安定させ、大きめのフックを使用しながらもトラブルを抑えてストレスフリーの使用感を実現しました。
リアクションバイトを誘発させやすいファーストリトリーブにも対応。
様々なコンディションや対象魚を攻略できます。
鼻先にボトムバンパーを設けてあるため、ボトムにはバンパー部が当り、ボトムコンタクトによるヘッドへのダメージを大幅に軽減。
ボトムバンプも怖がる事無く行え長期に渡って本来の性能を維持し続けることができます。
プレート部に設けられたスリットにより、単なるプレートだけのものに比べより複雑な水流を発生。
スリットはフック絡みしない絶妙な位置に設定しております。

仕様【Hook】#12 寸法(mm)48 質量(g)9 タイプSinking 規格9gLCDレモンキャンディ 商品番号4252628 アズワン品番64-4360-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする