- 鉄PANロング JACKSON タイプSinking 26291949

鉄PANロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】前#6/中#6/後#6 規格28g DVG デビルギーコ 注文コード26291949 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は仕様・規格など17種類から選べます 他の種類を見る

大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場!
110〜115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。
バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。
鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。
3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。

仕様【Hook】前#6/中#6/後#6 寸法(mm)110 質量(g)28 タイプSinking 規格28g DVG デビルギーコ 商品番号4252683 アズワン品番64-4361-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする