鉄PANロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】前#6/中#6/後#6 規格28g GRB ゴ-ルドレインボー 注文コード26291967 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・規格など17種類から選べます 他の種類を見る

大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場!
110〜115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。
バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。
鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。
3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。

仕様【Hook】前#6/中#6/後#6 寸法(mm)110 質量(g)28 タイプSinking 規格28g GRB ゴ-ルドレインボー 商品番号4252684 アズワン品番64-4361-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする