曜日別特売
- 飛び過ぎダニエル1 JACKSON 26292107

- 飛び過ぎダニエル1 JACKSON 26292107
- 飛び過ぎダニエル1 JACKSON 26292107
- 飛び過ぎダニエル1 JACKSON 26292107

飛び過ぎダニエル1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格飛び過ぎダニエル1gAMIアミ注文コード26292107品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

「メタルジグよりも飛ぶ!」と話題のルアー『飛び過ぎダニエル』に、何と1gが登場!!
21mmの極小ボディなのでアジングに対応・・・というよりアジングルアーの中でも極小の部類に入ります。
『飛び過ぎダニエル』シリーズなので、この小ささでありながら飛距離は「飛び過ぎ」。
ジグヘッドやスプーンの範囲はもちろん、同ウェイトの極小メタルジグでも届かなかった範囲までカバーすることができます。
「1gでは軽すぎて全く飛ばない」という概念を崩してくれます。
アクションはプラグ的なウォブリングアクション。小さいながらしっかりと存在をアピール。
フックにはケイムラ発光するティンセルが付き、バイトマーカーになるのと同時に、アジの吸い込むバイトに対しフック自体を口の中に導きやすくしております。
かなり『やり過ぎ』てしまっているこのルアー、この冬話題になることは確実です。

仕様【Hook】#12寸法(mm)21質量(g)1タイプSinking規格飛び過ぎダニエル1gAMIアミ商品番号4252348アズワン品番64-4361-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする