曜日別特売
- 飛び過ぎダニエル4 JACKSON 26292414

- 飛び過ぎダニエル4 JACKSON 26292414
- 飛び過ぎダニエル4 JACKSON 26292414
- 飛び過ぎダニエル4 JACKSON 26292414

飛び過ぎダニエル4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】#10規格飛び過ぎダニエル 20gLIWライブイワシ注文コード26292414品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!
まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグ同様に腹部にもフックが付いているためフッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#10寸法(mm)67質量(g)20タイプSuperSinking規格飛び過ぎダニエル 20gLIWライブイワシ商品番号4252371アズワン品番64-4362-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする