ボルトキャップM12(W1/2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26292894 品番ABC-M12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空調機の室外機や機械・制御盤及びポール等のアンカーボルトによる固定時の凸部分の保護や、美化化粧及び怪我防止用として使用します。
押し込み型のワンタッチ式とねじ込み型の締付け式の2タイプがあります。
ダブルナット対応です。

材質ポリプロピレン 仕様(対応ボルトの出)31.5〜49 グレー 種類ワンタッチ式M-12 寸法L(mm)36 寸法H(mm)52 適合ねじ径(Φmm)M-12・W1/2(4分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする