ハンディGPS eTrex 010シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26292929 品番010-02256-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトGPS機器
日本詳細地形図2500/25000を標準搭載
ポイント登録、軌跡登録が可能
GPSおよびGLONASS衛星システム、日本のみちびき衛星の補完電波のサポートにより、即位可能な衛星はGPS単独よりも2倍以上。
深い渓谷の谷間でも衛星ロストのリスクを低減します。

質量(g)148(バッテリーを含めて) タイプ22x インターフェースUSB メモリー8GB 使用電池2本の単三電池(別売)、NiMHまたはリチウム電池を推奨 ディスプレイ2.2インチ半透明型65KカラーTFT、3.5×4.4cm;2.2"インチ(5.6cm) 解像度240×320ピクセル アズワン品番64-4373-25 防水保護等級IPX7 稼働時間(時間)最大25 本体寸法(cm)5.4×10.3×3.3 GPS【高感度GPS】GPS/GLONASS/みちびき補完

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする