TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット 19mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26295878
品番
HP3NV-19L
参考基準価格(税別)
¥1,314
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P3016S
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
コード
105-8228
アズワン品番
64-4816-57
適合Oリング
RINGP16S