カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC180
注文コード
26296429
品番
EPT-LW1545F
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)
450
高さ(mm)
80
奥行(mm)
150
電流(A)
1.17
電圧(V)
DC180
アズワン品番
64-5014-61
メーカー商品コード
143-5694