バッテリーエース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26296630 品番LME-15FM-A
参考基準価格(税別)¥775,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。
磁力が調整できるバッテリーエースです。
積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。

幅(mm)280 高さ(mm)464 奥行(mm)350 吊上能力(kg)1500 アズワン品番64-5017-21 メーカー商品コード166-3813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする