一面吸着角形永磁ミニチャック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26296639 品番MMZ-614A
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。
防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。
防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。
防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。
特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。

幅(mm)60 高さ(mm)50 奥行(mm)135 吸着力(N)800 アズワン品番64-5017-44 メーカー商品コード166-3853

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする