追加工フリー角形永磁チャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)200 注文コード26296779 品番RMT-J2020
参考基準価格(税別)¥485,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

吸着面へは最大深さ13mm、取付面へは最大深さ25mmの追加工が可能です。
ワークは厚物から薄物に至るまで幅広く対応できます。
軽量薄型にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物に至るまで幅広く対応できます。
重研削から軽切削作業に使用可能な強力形永磁チャックで、液中使用も可能です。

幅(mm)200 高さ(mm)85 奥行(mm)200 アズワン品番64-5018-96 メーカー商品コード166-2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする